Jung - Display Thermostat digital / LS 500 Noir - LS1790DSW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 5...5 °C
couleur - noir
raccordement - autre
avec récepteur - Non
capteur externe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377172111
Réf. Sonepar
00749717211
Réf. Fournisseur
LS1790DSW
Marque
Jung
plage de mesure:
5...5 °C
couleur:
noir
raccordement:
autre
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Oui
avec rétraction thermique:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
valeur différentielle:
-0.5...-0.5 K
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Non
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
commande:
bouton
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
3
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
16 A
indice de protection (IP):
IP2X
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9005
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.4 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


