Jung - Dispositif lumineux d'orientation LED avec capteur / A500 Ivoire - A1539-OLNW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
appareillage fourni - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377154568
Réf. Sonepar
00749002321
Réf. Fournisseur
A1539-OLNW
Marque
Jung
indice de protection (IP):
IP20
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
plastique transparent
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
avec boîte d'encastrement:
Non
orientable:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
blanc
compatible avec Casambi:
Non
largeur:
71 mm
longueur:
71 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
31.5 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


