Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Dispositif lumineux d'orientation LED sans capteur / A500 Moka - A1539-OOMOLNW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Dispositif lumineux d'orientation LED sans capteur / A500 Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377154766

Réf. Sonepar

00749002327

Réf. Fournisseur

A1539-OOMOLNW

Marque

Jung

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

type de couverture:

plaque/disque

matériau de la verrine:

plastique transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Casambi:

Non

largeur:

71 mm

longueur:

71 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

31.5 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

Dispositif lumineux d'orientation LED sans capteur de luminosité / Série A500 Moka

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung