Jung - Double Bouton poussoir inverseur 10 AX 250 V ~ avec porte étiquette / WG 800 - 839NAW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir en série
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
avec éclairage - Oui
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377659803
Réf. Sonepar
00749002227
Réf. Fournisseur
839NAW
Marque
Jung
modèle:
contact à poussoir en série
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
58 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


