Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Emetteur 2V JUNG HOME extra plat / Série LS990 - BTLSCD1002

JUNG France
CopieCopie
Jung - Emetteur 2V JUNG HOME extra plat / Série LS990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 2

  • mode de pose - encastré

  • couverture - 10 m

  • émetteur mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377201422

Réf. Sonepar

00749720142

Réf. Fournisseur

BTLSCD1002

Marque

Jung

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

2

mode de pose:

encastré

couverture:

10 m

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible IFTTT:

Non

Emetteur bouton pousoir 2 voies JUNG HOME à fond plat alimenté par batterie / Série LS 990

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung