Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Emetteur mural 4V Friends of Hue / A 500 Anth - FOHA595ANM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Emetteur mural 4V Friends of Hue / A 500 Anth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 4

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - saillie

  • couverture - 175 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377213661

Réf. Sonepar

00749721366

Réf. Fournisseur

FOHA595ANM

Marque

Jung

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

4

couleur:

anthracite

mode de pose:

saillie

couverture:

175 m

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Emetteur mural Radio-fréquence 4 voies Friends of Hue, appareil sans batterie ni alimentation externe / Série 500 Anthracite

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung