Jung - Emetteur mural 4V Friends of Hue / LS 990 Blc Mt - FOHLS995WWM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 4
couleur - blanc
mode de pose - saillie
couverture - 175 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377213722
Réf. Sonepar
00749721372
Réf. Fournisseur
FOHLS995WWM
Marque
Jung
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
4
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
couverture:
175 m
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


