Jung - Emetteur univ. RF 2 voies (90-230V) encastrable - FMUS2UP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 868 MHz
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Non
couverture - 100 m
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377087019
Réf. Sonepar
00749011856
Réf. Fournisseur
FMUS2UP
Marque
Jung
fréquence radio:
868 MHz
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Non
couverture:
100 m
indice de protection (IP):
IP20
longueur de code (bit):
0
avec émetteur radio manuel:
Non
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
230 V CA
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


