Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / A500 Alu - FMA1701PAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur - Oui
adapté à un insert de store vénitien - Oui
couleur - aluminium
nombre de touches - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377152120
Réf. Sonepar
00749000301
Réf. Fournisseur
FMA1701PAL
Marque
Jung
application:
contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur:
Oui
adapté à un insert de store vénitien:
Oui
couleur:
aluminium
nombre de touches:
2
adapté à un insert de commutation:
Oui
avec couvercle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec affichage LED:
Oui
nombre de points d'actionnement:
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
régulation de la température ambiante:
Non
radioguidé:
Oui
type d'interface:
eNet
interface Bluetooth:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


