Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / CD500 gclr - FMCD1701PLG

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / CD500 gclr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Oui

  • couleur - gris

  • nombre de touches - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377152274

Réf. Sonepar

00749000315

Réf. Fournisseur

FMCD1701PLG

Marque

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Oui

couleur:

gris

nombre de touches:

2

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec affichage LED:

Oui

nombre de points d'actionnement:

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Oui

type d'interface:

eNet

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur eNet RF pour cde VR-Store pour mécanismes 1730JE et 1731JE / Série CD500 gris clair

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung