Non retournable

Jung - Enjo avec diffuseur lum pour méca. rotatif KNX / A500 Aluminium - A1540KO5AL

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo avec diffuseur lum pour méca. rotatif KNX / A500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377126329

Réf. Sonepar

00749002351

Réf. Fournisseur

A1540KO5AL

Marque

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur:

55 mm

Enjoliveur de finition avec diffuseur lumineux pour mécanisme rotatif KNX / Série A500 Alumineuxinium

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung