Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / CD 500 Brun - CD1521FKIBRPL-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - marron
numéro RAL (équivalent) - 8022
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377098688
Réf. Sonepar
00749003980
Réf. Fournisseur
CD1521FKIBRPL-1
Marque
Jung
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise murale
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
8022
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
67 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
hauteur:
67 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


