fin de vie

Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / CD 500 Champagne - CD1521FKIGBPL-1

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / CD 500 Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - bronze

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CD500

EAN

4011377098732

Réf. Sonepar

00749003981

Réf. Fournisseur

CD1521FKIGBPL-1

Marque

Jung

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

bronze

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme de prise Franco/Belge 2 pôles + terre / Série CD 500 Champagne