Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / LS 990 Dark Canon de Fusil - AL1521FKIDPL-1

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / LS 990 Dark Canon de Fusil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - aluminium

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377141131

Réf. Sonepar

00749003369

Réf. Fournisseur

AL1521FKIDPL-1

Marque

Jung

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

aluminium

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Enjoliveur de finition pour mécanisme de prise Franco/Belge / Série LS 990 Dark Canon de Fusil

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung