Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / LS 990 LC 4320N - LC1521FKIPL-1256

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / LS 990 LC 4320N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377230439

Réf. Sonepar

00749723043

Réf. Fournisseur

LC1521FKIPL-1256

Marque

Jung

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition pour prise 2 pôles + Terre standard Franco/Belge / Série LS 990 LC 4320N

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung