Jung - Enjo pour prise Franco/Belge / LS 990 Titane Anthracite - AL1521FKIANPL-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377095236
Réf. Sonepar
00749003367
Réf. Fournisseur
AL1521FKIANPL-1
Marque
Jung
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise murale
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
hauteur:
70 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


