Jung - Enjo prise Franco/Belge / LS SP Blanc - SPLS1521FKIWWPL-1

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo prise Franco/Belge / LS SP Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377216075

Réf. Sonepar

00749721607

Réf. Fournisseur

SPLS1521FKIWWPL-1

Marque

Jung

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur:

0 mm

Enjoliveur de finition pour prise 2 pôles + Terre standard Franco/Belge / Série LS 990 SILVERPLUS Blanc

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung