Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjo simple touche avec flèches pour mécanisme BP-BCU LSCD10xxxST/ CD 500 Brun - CD101PBR

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo simple touche avec flèches pour mécanisme BP-BCU LSCD10xxxST/ CD 500 Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - marron

  • numéro RAL (équivalent) - 8022

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377180680

Réf. Sonepar

00749718068

Réf. Fournisseur

CD101PBR

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

8022

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

hauteur:

67 mm

Enjo simple touche avec flèches pour mécanisme Bouton poussoir BCU LSCD10xxxST/ Série CD 500 Brun

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung