Non retournable

Jung - Enjo variapush / LS 990 Titane Anthracite pour méca variapush 17? - AL1700AN

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo variapush / LS 990 Titane Anthracite pour méca variapush 17?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Oui

  • couleur - anthracite

  • nombre de touches - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377152717

Réf. Sonepar

00749003379

Réf. Fournisseur

AL1700AN

Marque

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Oui

couleur:

anthracite

nombre de touches:

1

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre de points d'actionnement:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Non

type d'interface:

autre

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur de finition variateur à touche / Série LS 990 Titane Anthracite pour tout mécanisme variapush 17…

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung