Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur 2 mod vertic 1+1 leviers Cône / LS 1912 Can fusil - Dark - AL12-20DK01

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur 2 mod vertic 1+1  leviers Cône / LS 1912 Can fusil - Dark

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377173903

Réf. Sonepar

00749003351

Réf. Fournisseur

AL12-20DK01

Marque

Jung

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

141 mm

Enjoliveur de finition 2 modules vertical avec 1+1 leviers Cône / Série LS 1912 Can fusil - Dark

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung