Jung - Enjoliveur 2 modules horizontal avec 1+1 lev Cylindre / LS 1912 Laiton Ancien - ME12-200ATR26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - manette / levier
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - laiton
numéro RAL (équivalent) - 8014
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377362468
Réf. Sonepar
00749736246
Réf. Fournisseur
ME12-200ATR26
Marque
Jung
modèle:
manette / levier
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
laiton
numéro RAL (équivalent):
8014
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
141 mm
hauteur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


