Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Jung - Enjoliveur 2 modules horizontal avec 2+2 lev Cylindre / LS 1912 Laiton Ancien - ME12-250ATR26

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur 2 modules horizontal avec 2+2 lev Cylindre / LS 1912 Laiton Ancien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - laiton

  • numéro RAL (équivalent) - 8014

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377362536

Réf. Sonepar

00749736253

Réf. Fournisseur

ME12-250ATR26

Marque

Jung

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

laiton

numéro RAL (équivalent):

8014

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

141 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur 2 modules horizontal avec 2+2 lev Cylindre / LS 1912 Laiton Ancien

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.