Non retournable

Jung - Enjoliveur 2 voies pour mécanisme variapush 1712DE / A500 Aluminium - A1702AL

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur 2 voies pour mécanisme variapush 1712DE / A500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Non

  • couleur - aluminium

  • nombre de touches - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377168831

Réf. Sonepar

00749000401

Réf. Fournisseur

A1702AL

Marque

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Non

couleur:

aluminium

nombre de touches:

2

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre de points d'actionnement:

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Non

type d'interface:

autre

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur 2 voies pour mécanisme variapush 1712DE / A500 Aluminium pour mécanisme variapush 17…

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung