Jung - Enjoliveur 2T KNX RF 1V / Série CD 500 Brun - CD10921STRFBR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377194557
Réf. Sonepar
00749719455
Réf. Fournisseur
CD10921STRFBR
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
marron
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
numéro RAL (équivalent):
8022
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


