Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur 50x50 mm prise de courant 2P+T / gris pour mécanisme 152...x - 5121FBFKISGPL-1

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur 50x50 mm prise de courant 2P+T / gris pour mécanisme  152...x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7030

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377146822

Réf. Sonepar

00749001987

Réf. Fournisseur

5121FBFKISGPL-1

Marque

Jung

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7030

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

Enjoliveur de finition 50x50 mm prise de courant 2P+T / gris pour mécanisme 152...x

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.