Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur avec symb "gâche" à voyant / CD 500 Brun - CD590KO5TBR

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur avec symb "gâche" à voyant / CD 500 Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « clé/porte »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - marron

  • numéro RAL (équivalent) - 8022

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377255753

Réf. Sonepar

00749004545

Réf. Fournisseur

CD590KO5TBR

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « clé/porte »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

8022

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

67 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

hauteur:

67 mm

Enjoliveur de finition simple touche pour mécanisme Interrupteur et bouton poussoir symbole "gâche" à voyant / Série CD 500 Brun

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung