Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur couvercle avec serrure / Série AS 500 BF Blanc - AS581BFKLSLWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur couvercle avec serrure / Série AS 500 BF Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377147591

Réf. Sonepar

00749003754

Réf. Fournisseur

AS581BFKLSLWW

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

indice de protection (IP):

IP2X

largeur:

80.5 mm

hauteur:

80.5 mm

profondeur:

15 mm

Enjoliveur de finition avec couvercle avec serrure pour appareillage de la série A500 et AS500 / Série AS 500 BF Blanc

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung