Jung - Enjoliveur couvercle symbole prise / LS 990 Métal Inox - ES2990KLSOC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377164321
Réf. Sonepar
00749011709
Réf. Fournisseur
ES2990KLSOC
Marque
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
18 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


