Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur de finition avec couvercle / Série CD 500 Brun - CD590KLBR

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur de finition avec couvercle / Série CD 500 Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377062900

Réf. Sonepar

00749004488

Réf. Fournisseur

CD590KLBR

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

marron

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

15 mm

Enjoliveur de finition avec couvercle pour appareillage 50 x 50 mm / Série CD 500 Brun

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung