Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur de finition Enjoliveur bris de glace CD 500 Bleu - 561GLBL

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur de finition Enjoliveur bris de glace CD 500 Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - bleu

  • numéro RAL (équivalent) - 5013

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377281806

Réf. Sonepar

00749002033

Réf. Fournisseur

561GLBL

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

bleu

numéro RAL (équivalent):

5013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

hauteur:

67 mm

Enjoliveur de finition bris de glace avec touche et vitre en verre pour mécanisme encastrable / CD 500 Bleu

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung