Jung - Enjoliveur double touche avec PE / CD 500 Brun - CD595NABR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - zone de texte
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - marron
numéro RAL (équivalent) - 8022
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377976108
Réf. Sonepar
00749004669
Réf. Fournisseur
CD595NABR
Marque
Jung
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
8022
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
67 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
profondeur:
10 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


