Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur double touche avec PE / CD 500 Gris - CD595NAGR

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur double touche avec PE / CD 500 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - zone de texte

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7038

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377976207

Réf. Sonepar

00749004670

Réf. Fournisseur

CD595NAGR

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

zone de texte

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7038

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

67 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur:

10 mm

Enjoliveur de finition double touche avec porte étiquette pour mécanisme interrupteur et bouton poussoir / Série CD 500 Gris

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung