Non retournable

Jung - Enjoliveur double touche KNX RF 1V / A500 Blanc - A10921STRFWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur double touche KNX RF 1V / A500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377194366

Réf. Sonepar

00749719436

Réf. Fournisseur

A10921STRFWW

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Enjoliveur double touche KNX RF 1 voie pour mécanisme LB management / Série A500 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung