Jung - Enjoliveur interrupteur Hotelcard / LS 990 Aluminium - AL2990CARD

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur interrupteur Hotelcard / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - carte hôtel

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377204157

Réf. Sonepar

00749003522

Réf. Fournisseur

AL2990CARD

Marque

Jung

modèle:

carte hôtel

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition Hotelcard pour mécanisme simple bouton poussoir encastrable / Série LS 990 Aluminium

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung