Jung - Enjoliveur obturateur à griffer avec support / CD 500 Platine - CD594-0PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - platine
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CD500
EAN
4011377769007
Réf. Sonepar
00749004614
Réf. Fournisseur
CD594-0PT
Marque
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
platine
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm


