Jung - Enjoliveur pour auxiliaire 22,5 mm / LS 990 Aluminium - AL2964
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377261952
Réf. Sonepar
00749003479
Réf. Fournisseur
AL2964
Marque
Jung
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


