Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur pour double prise IAE/UAE avec PE / LS 990 Dark Canon de Fusil - AL2969-2NAUAD

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour double prise IAE/UAE avec PE / LS 990 Dark Canon de Fusil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377140035

Réf. Sonepar

00749714003

Réf. Fournisseur

AL2969-2NAUAD

Marque

Jung

utilisation:

UAE/IAE

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme prise RJ11 et RJ 45 double IAE-UAE avec porte étiquette / Série LS 990 Dark Canon de Fusil

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Jung

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung