Jung - Enjoliveur pour IN et BP à clé version plate / A 500 Blanc - A525PLWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - clé
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377199057
Réf. Sonepar
00749002704
Réf. Fournisseur
A525PLWW
Marque
Jung
modèle:
clé
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
55 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


