Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur pour prise IAE/UAE / LS 990 LC 4320L - LC969-2UA254

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour prise IAE/UAE  / LS 990 LC 4320L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377252646

Réf. Sonepar

00749725264

Réf. Fournisseur

LC969-2UA254

Marque

Jung

utilisation:

UAE/IAE

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

raccords isolés:

Non

Enjoliveur de finition pour mécanisme prise RJ11 et RJ 45 double IAE-UAE / Série LS 990 LC 4320L

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung