Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT Hirschmann / A 500 Anthracite - A561-4SAT1ANM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT Hirschmann / A 500 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - SAT

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377130579

Réf. Sonepar

00749002741

Réf. Fournisseur

A561-4SAT1ANM

Marque

Jung

utilisation:

SAT

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme prise TV-FM-SAT Hirschmann / Série A 500 Anthracite

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung