Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur pour signal lumineux / A 500 Aluminium - A537BFPLAL

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour signal lumineux / A 500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377105423

Réf. Sonepar

00749002713

Réf. Fournisseur

A537BFPLAL

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

55 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur:

10 mm

Enjoliveur de finition pour mécanisme encastrable signal lumineux / Série A 500 Aluminium

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung