Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Enjoliveur pour signal lumineux / CD 500 Ivoire - 537

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour signal lumineux / CD 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377274303

Réf. Sonepar

00749002008

Réf. Fournisseur

537

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

67 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur:

10 mm

Enjoliveur duroplastique, résistant aux éraflures pour signal lumineux / CD 500 Ivoire

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung