Non retournable

Jung - Enjoliveur pour thermostat rotatif / LS990 Dark - AL1749D

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour thermostat rotatif / LS990 Dark

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - thermostat

  • couleur - aluminium

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377195202

Réf. Sonepar

00749719520

Réf. Fournisseur

AL1749D

Marque

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

thermostat

couleur:

aluminium

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Enjoliveur de finition pour thermostat RTR230,RTR231,RTR241 et FTR231 / Série LS990 Dark Canon de Fusil

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung