Non retournable

Jung - Enjoliveur pour thermostat / Série CD 500 Noir - CD1749BFSW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour thermostat / Série CD 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - thermostat

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377195271

Réf. Sonepar

00749719527

Réf. Fournisseur

CD1749BFSW

Marque

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

thermostat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

67 mm

hauteur:

67 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Enjoliveur de finition pour thermostat RTR230,RTR231,RTR241 et FTR231 / Série CD 500 Noir

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung