Jung - Enjoliveur pour variateur rotatif Art. 17? / LS 990 Laiton doré - ME1740C

CopieCopie
Jung - Enjoliveur pour variateur rotatif Art. 17? / LS 990 Laiton doré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - laiton

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LS990

EAN

4011377203167

Réf. Sonepar

00749013902

Réf. Fournisseur

ME1740C

Marque

Jung

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

laiton

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition pour variateur rotatif mécanismes 17.. / Série LS 990 Laiton doré