Jung - Enjoliveur signal lumineux / LS 990 Verre Noir - LSCUKO6TX-2SW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - signalisation
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377175181
Réf. Sonepar
00749717518
Réf. Fournisseur
LSCUKO6TX-2SW
Marque
Jung
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
signalisation
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
70 mm
hauteur:
141.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


