Jung - Enjoliveur simp doigt 2 leviers cylindre / LS 1912 Canon de fusil - Dark - AL12-5DR01

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjoliveur simp doigt 2 leviers cylindre / LS 1912 Canon de fusil - Dark

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377174146

Réf. Sonepar

00749003364

Réf. Fournisseur

AL12-5DR01

Marque

Jung

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Enjoliveur de finition simple doigt avec 2 leviers cylindre / Série LS 1912 Canon de fusil - Dark

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung