Jung - Enjoliveur simple touche / Série AS 500 Blanc - AS590WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377296657
Réf. Sonepar
00749003859
Réf. Fournisseur
AS590WW
Marque
Jung
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
80.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
profondeur:
15 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


