Jung - Entrée de câble pour boîtier saillie Blanc - 15WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coulisseau pour canal
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377020832
Réf. Sonepar
00749001001
Réf. Fournisseur
15WW
Marque
Jung
modèle:
coulisseau pour canal
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré:
Oui
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


