Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Entrée de câble, pour tube et goulotte / Gris - 12SG

JUNG France
CopieCopie
Jung - Entrée de câble, pour tube et goulotte / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coulisseau pour canal

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7030

  • adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377184121

Réf. Sonepar

00749718412

Réf. Fournisseur

12SG

Marque

Jung

modèle:

coulisseau pour canal

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7030

adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré:

Oui

matériau:

plastique

Accessoire pour boîtier saillie pour entrée de câble pour goulotte 15 x 15 mm / Gris clair

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.